Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Mini-USB B-Einbaukupplung 2.0 - IP68 Buchse, Einbau PX0446 Stiftanschluss PX0446 Inhalt:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D17831
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0446
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Anschlusskabel 10 cm mit 5-poligem Stecker.
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
PX0441 und PX0442
Anschluss:
-
Ausführung:
Stiftanschluss
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
PX0446
Typ:
PX0446
Stecker-Norm:
USB 2.0
Bauform:
Buchse, Einbau
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,07*
€ 13,91*
€ 6,90*
ab € 10,08*
€ 14,34*
€ 8,95*
ab € 7,93*
€ 15,53*
1 Tag
93
Frei Haus
ab € 10,53*
€ 15,73*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 10,53*
€ 15,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0442/2M00
ab € 15,46*
Zubehör
Bulgin
PX0441/4M50
ab € 21,81*
Zubehör
Bulgin
PX0484
ab € 1,35*
Zubehör
Bulgin
PX0441/2M00
ab € 10,15*
Zubehör
Bulgin
PX0441/3M00
ab € 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.