Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Buchsengehäuse-Kabel PHR Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 2mm PHR-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D17314
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     PHR-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Lösbare Verbindung von Kabel an Leiterplatte. Die Einrastschiene am Gehäuse ermöglicht ein hörbares Einrasten beim Stecken. Eine umlaufende Wanne an der Stiftleiste ermöglicht einen Verpolungsschutz. Sehr gut lötbar durch Vorverzinnung der Stiftleiste.
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
9.4 mm
Länge:
5.8 mm
Farbe:
braun
Breite:
5.8 mm
Herst.-Teilenr.:
PHR-2
Nennstrom:
2 A
Bauform:
Buchse, gerade
Isolationsmaterial:
Polyamid
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
1
RM:
2 mm
Polzahl je Reihe:
2
Herstellerfarbe:
Natur
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Polyamid
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
2
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie:
PHR
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftleiste 2 polig, stiftleiste, jst stiftleiste, JST, 166-7504
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0307*
1000
€ 8,95*
ab € 0,0305*
€ 0,0426*
Lager 615
1000
€ 4,00*
ab € 0,0407*
€ 0,0546*
2 Tage
4404733
100
€ 14,99*
ab € 0,0284*
€ 0,0757*
2 Tage
8610
1
€ 5,95*
ab € 0,0398*
€ 0,0908*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0546*
€ 0,065
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 54,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
B2B-PH-K-S (LF)(SN)
ab € 0,0534*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
S2B-PH-K-S (LF)(SN)
ab € 0,0513*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SPH-002T-P0.5S
ab € 0,0102*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
WC-240
ab € 261,32*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
EJ-PH
ab € 45,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.