Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Stiftleiste (Standard) XH Polzahl Gesamt 12 Rastermaß: 2.50mm 802045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D17170
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     802045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
jst stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 12pol
Lösbare Verbindung von Kabel an Leiterplatte. Die Einrastschiene am Gehäuse ermöglicht ein hörbares Einrasten beim Stecken. Eine umlaufende Wanne an der Stiftleiste ermöglicht einen Verpolungsschutz. Sehr gut lötbar durch Vorverzinnung der Stiftleiste.
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 12
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
10.4 mm
Länge:
32.4 mm
Farbe:
braun
Breite:
5.75 mm
Herst.-Teilenr.:
802045
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Stiftleiste, gewinkelt
Isolationsmaterial:
Polyamid
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Print
RM:
2.50 mm
Polzahl je Reihe:
12
Herstellerfarbe:
Natur
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuse-Material:
Polyamid
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Polzahl Gesamt:
12
Weitere Suchbegriffe: JST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.