Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 796/10/63/sw/C Kaltgeräte-Steckverbinder 796 Buchse, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 +


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D17158
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     796/10/63/sw/C
EAN/GTIN:
     4024881301526
Suchbegriffe:
Kaltgerätedose
kaltgerätedose kaiser
kaltgerätedose 10a
kaltgerätedose 2polig
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Nennspannung:
250 V
Herst.-Teilenr.:
796/10/63/sw/C
Typ:
796/10/63/sw/C
Nennstrom:
10 A
Serie:
796
Bauform:
Buchse, Einbau vertikal
Polzahl:
2
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Gerätestecker-Norm (IEC 60320):
C13
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
70 °
Montageart (Details):
Snap-In 1 mm Rastmaß
Produkt-Art:
Kaltgeräte-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Kaiser, Gerätestecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 2,93*
1 Tag
98
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,95*
6 Tage
96
€ 6,99*
ab € 7,12*
€ 10,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.