Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Buchsenleiste (Standard) VH Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 3.96mm VHR-3N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D17140
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     VHR-3N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 3
Weitere Informationen:
Höhe:
8.5 mm
Länge:
11.82 mm
Farbe:
braun
Breite:
14.6 mm
Nennspannung:
250 V/AC
Herst.-Teilenr.:
VHR-3N
Nennstrom:
10 A
Bauform:
Buchse, gerade
Isolationsmaterial:
Polyamid
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Crimpen
Polzahl je Reihe:
3
Herstellerfarbe:
Natur
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Polyamid
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Standard)
Polzahl Gesamt:
3
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftleiste, jst stiftleiste, stiftleiste, stiftleiste 3 polig, JST, 820-1175
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 8,95*
ab € 0,0564*
€ 0,0659*
10
€ 6,90*
ab € 0,0564*
€ 0,0809*
1 Tag
1099149
100
€ 14,99*
ab € 0,0519*
€ 0,1296*
10
€ 5,90*
ab € 0,0609*
€ 0,1405*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,201*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,201*
€ 0,239
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
B3P-VH (LF)(SN)
ab € 0,1014*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
B3PS-VH (LF)(SN)
ab € 0,1154*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.