Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Buchsenleiste (Standard) VH Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 3.96mm VHR-2N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D17116
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     VHR-2N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Lösbare Verbindung von Kabel an Leiterplatte. Vibrationssicherer Verriegelungsmechanismus. Führungsschienen am Gehäuse ermöglichen einen Verpolungsschutz. Sehr gut lötbar durch Vorverzinnung.
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
8.5 mm
Länge:
7.86 mm
Farbe:
braun
Breite:
14.6 mm
Nennspannung:
250 V/AC
Herst.-Teilenr.:
VHR-2N
Nennstrom:
10 A
Bauform:
Buchse, gerade
Isolationsmaterial:
Polyamid
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Crimpen
Polzahl je Reihe:
2
Herstellerfarbe:
Natur
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Polyamid
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Standard)
Polzahl Gesamt:
2
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftleiste, stiftleiste 2 polig, stiftleiste, jst stiftleiste, JST, 820-1172
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0409*
€ 0,0549*
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0408*
€ 0,0654*
1 Tag
1671542
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0449*
€ 0,0723*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0497*
€ 0,1308*
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,146*
€ 0,174
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
B2P-VH (LF)(SN)
ab € 0,0653*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.