Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Universal-MATE-N-LOK, Dichtungsplatten (IP57) Pole: 6 Mini-Universal MATE-N-LOK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D16757
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     794275-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtungsplatte
Elastomerplatte
Gummidichtungsplatte
dichtungsplatte
Hochzuverlässige, mehrpolige Steckverbinder für interne und externe Verdrahtung in der Industrie.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
600 V
Schutzart:
IP57
Herst.-Teilenr.:
794275-1
Typ:
Mini-Universal MATE-N-LOK
Nennstrom:
15 A
Anzahl Reihen:
2
Polzahl je Reihe:
3
Nennstrom (Details):
15 A
Pole:
6
RM:
6.35 mm
Temperaturbereich:
-55 - +120 °C
Polzahl Gesamt:
6
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, Mini-Universal MATE-N-LOK, 680-2111, tyco
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,54*
€ 0,94*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 0,96*
1 Tag
5
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,57*
€ 0,97*
1 Tag
11779
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,517*
€ 0,971*
1 Tag
12
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.