Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Sockelgehäuse Han® 6B-asg2-LB-M20 19 30 006 1290 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D15723
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 30 006 1290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
Sockelgehäuse für Baureihe 6 B für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Metall (Aluminium-Druckguss).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Serie:
Han® 6B
Herst.-Teilenr.:
19 30 006 1290
Typ:
Han® 6B-asg2-LB-M20
Baugröße:
6 B
Herstellerfarbe:
Grau
Besonderheiten:
Kabelausgang seitlich + niedrige Bauform + 1-Längsbügel-Verriegelung
Gewinde-Maß:
2 x M20
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Sockelgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, Han® 6B-asg2-LB-M20, 547-2084, Laststeckverbinder
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,37*
€ 12,43*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,30*
€ 12,44*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,381*
€ 12,481*
7 Tage
71
€ 6,95*
ab € 9,8032*
€ 12,9932*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,76*
€ 16,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 006 2701
ab € 4,82*
Zubehör
Harting
19 00 000 5084
ab € 6,611*
Zubehör
Pflitsch
7220/DR
ab € 1,5893*
Zubehör
Harting
09300065425
ab € 6,23*
Zubehör
Harting
09330062716
ab € 5,80*
Zubehör
Harting
09 14 006 0313
ab € 10,04*
Zubehör
Pflitsch
bg 220ms
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.