Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Sockelgehäuse Han® 32B-asg2-Q-M32 19 30 032 0232 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D15444
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 30 032 0232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Harting
Han® 32B-asg2-Q-M32
175-1292
Laststeckverbinder

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Serie:
Han® 32B
Herst.-Teilenr.:
19 30 032 0232
Typ:
Han® 32B-asg2-Q-M32
Baugröße:
32 B
Herstellerfarbe:
Grau
Besonderheiten:
Kabelausgang seitlich + 2-Querbügel-Verriegelung
Gewinde-Maß:
M32
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Sockelgehäuse
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 33,73*
€ 42,80*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,09*
€ 42,92*
Frei Haus
ab € 34,58*
€ 43,67*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,9605*
€ 44,0205*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 44,49*
€ 54,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
05300320262
ab € 44,58*
Ähnlich
Harting
05300320266
ab € 74,73*
Ähnlich
Harting
09300320233
ab € 88,90*
Ähnlich
Harting
05300320267
ab € 71,94*
Ähnlich
Harting
09300320272
ab € 39,54*
Ähnlich
Harting
09300320273
ab € 56,61*
Ähnlich
Harting
19300320273
ab € 33,67*
Ähnlich
Harting
09300320271
ab € 39,95*
Ähnlich
Harting
19300320272
ab € 34,94*
Ähnlich
Harting
09300320231
ab € 38,78*
Ähnlich
Harting
09300320232
ab € 46,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.