Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilstecker SVS Schwarz, Transparent SVS Pole:3 7000-29021-0000000 Murrelektronik Inhalt: 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D14749
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-29021-0000000
EAN/GTIN:
     4048879187657
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Ventilstecker nach DIN EN 175301-803 in ihren unterschiedlichen Bauformen sind Standard für den Anschluss von Magnetspulen in der Pneumatik und Hydraulik.
Features:
Mit integrierter Dichtung
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Anschluss:
eindrähtig 4 mm²; feindrähtig 2,5 mm²; mit Aderendhülse 1,5 mm²
Schutzart:
IP65 in gestecktem und verriegeltem Zustand (60529), mit Verschraubung
Herst.-Teilenr.:
7000-29021-0000000
Typ:
SVS
Anzeige:
LED
Verschraubung:
PG 9
Anzeige (Details):
LED und Z-Diode
Polzahl:
3
Bauform:
A
Gesamtpolzahl:
3
Nennspannung (Details):
24 V AC/DC
Nennstrom (Details):
4 A
Herstellerfarbe:
Schwarz + Transparent
Pole:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Temperaturbereich:
-20 - +60 °C
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,51*
€ 8,51*
Frei Haus
ab € 6,94*
€ 8,52*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,58*
€ 9,35*
€ 8,95*
ab € 8,46*
€ 10,90*
€ 5,46*
ab € 8,69*
€ 10,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.