Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 4-100103-0 Zugentlastung Gesamtpolzahl 40 Anzahl Reihen 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D14686
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4-100103-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
zugentlastung te connectivity
zugentlastung
Bewährte Schneid-Klemm-Verbinder nach DIN 41651.
Features:

Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.
Weitere Informationen:
Höhe:
13.9 mm
Länge:
6.1 mm
Farbe:
grau
Breite:
55.4 mm
Nennspannung:
0
Herst.-Teilenr.:
4-100103-0
Typ:
100103-40
Nennstrom:
0 A
Anzahl Reihen:
2
Polzahl:
40
Polzahl je Reihe:
20
Gesamtpolzahl:
40
Herstellerfarbe:
Grau
Gehäuse-Material:
Glasfaserverstärkter Kunststoff, schlagfest/bruchsicher
Produkt-Art:
Zugentlastung
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 100103-40, Pfostenverbinder, Pfostensteckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,51*
1 Tag
141
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,52*
2 Tage
23
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2489*
€ 0,5787*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 0,79*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,99*
€ 29,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 12,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.