Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilstecker SVS Schwarz, Transparent SVS Pole:4 7000-29441-0000000 Murrelektronik Inhalt: 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D14590
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-29441-0000000
EAN/GTIN:
     4048879187411
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Ventilstecker nach DIN EN 175301-803 in ihren unterschiedlichen Bauformen sind Standard für den Anschluss von Magnetspulen in der Pneumatik und Hydraulik.
Features:
Mit integrierter Dichtung
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Anschluss:
eindrähtig 4 mm²; feindrähtig 2,5 mm²; mit Aderendhülse 1,5 mm²
Schutzart:
IP65 in gestecktem und verriegeltem Zustand (60529), mit Verschraubung
Herst.-Teilenr.:
7000-29441-0000000
Typ:
SVS
Anzeige:
LED
Verschraubung:
M16 x 1,5 mm
Anzeige (Details):
LED grün & gelb
Polzahl:
4
Bauform:
A
Gesamtpolzahl:
4
Nennspannung (Details):
230 V AC/DC
Nennstrom (Details):
4 A
Herstellerfarbe:
Schwarz + Transparent
Pole:
4
Verschmutzungsgrad:
3
Temperaturbereich:
-20 - +60 °C
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 16,91*
€ 17,28*
10
Frei Haus
ab € 17,612*
€ 17,962*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 14,14*
€ 18,48*
35 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 14,59*
€ 18,49*
3 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 17,57*
€ 22,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
bg 216PAn
ab € 0,7487*
Zubehör
Murrelektronik
7000-99205-0000000
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.