| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D14336 Herst.-Nr.: HI-X3CI-MF EAN/GTIN: 4049371804981 |
| |
|
| | |
| Features: XLR-Adapter XLR-Stecker-Cinch-Buchse
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | 3poliger XLR-Stecker auf Cinch-Buchse | Herst.-Teilenr.: | HI-X3CI-MF | Typ: | HI-X3CI-MF | Bauform: | Adapter, gerade | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss A: | XLR-Stecker | Anschluss B: | Cinch-Buchse | Produkt-Art: | XLR-Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cinch Stecker, Cinchstecker, Cinch Steckverbinder, Adapter XLR, XLR Adapter, XLR Steckverbinder, xlr steckverbinder stecker, cinch steckverbinder, hicon xlr steckverbinder, Hicon, xlr adapter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,30* | € 9,05* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,96* | € 9,07* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,96* | € 9,07* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,92* | € 15,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|