Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2744348 Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder Stecker Polzahl: 9 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D12288
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2744348
EAN/GTIN:
     4017918172947
Suchbegriffe:
D-Sub Feldbus-Stecker
Profibus-Stecker
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Die D-SUB-Serie SUBCON-PLUS-... ist speziell für den Einsatz in PROFIBUS und CAN-Systemen konzipiert. Sie erlaubt unter Feldbedingungen den komfortablen und schnellen Anschluss des ankommenden und weiterführenden Buskabels. Der Abschlusswiderstand ist in allen Ausführungen bereits integriert und kann über einen Schiebeschalter von außen zugeschaltet werden. Das hochwertig geschirmte Steckergehäuse gewährleistet auch bei maximaler Übertragungsrate höchste Störsicherheit.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
5 V
Herst.-Teilenr.:
2744348
Typ:
SUBCON-PLUS-PROFIB
Temperaturbereich:
-20 - +70 °C °C
Anschlussseite A:
D-SUB-Stecker
Anschlussseite B:
konfektionierbar
Nennstrom:
0.10 A
Stecker-Norm:
BUS-Steckverbinder
Bauform:
Stecker
Anschlussquerschnitt (max.):
0.12 mm²
Polzahl:
9
Anschluss:
Federklemme
Kabel-Durchmesser (Details):
7.6 mm
AWG:
28 - 20
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder abgewinkelt 9-polig stecker, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 9 pol, Phoenix Contact, SUBCON-PLUS-PROFIB, 410-5317
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 29,62*
€ 37,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,69*
€ 37,85*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,83*
€ 38,03*
11 Tage
1
€ 4,45*
ab € 29,94*
€ 38,11*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,15*
€ 38,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204384
ab € 60,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2702636
ab € 84,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2744652
ab € 2,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2313685
ab € 35,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2708245
ab € 31,80*
Zubehör
Phoenix Contact
2744380
ab € 27,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1205150
ab € 6,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2744623
ab € 138,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2708245
ab € 39,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2708245
ab € 40,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1204504
ab € 4,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1204384
ab € 65,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.