Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D11937 Herst.-Nr.: 9005000000 EAN/GTIN: 4008190072506 |
| |
|
| | |
| Für feindrähtige und massive Leiter mit PVC Isolation. Die Abisolierlänge ist mit Anschlag einstellbar. Die Klemmbacken öffnen sich automatisch nach dem Abisolieren. Ein Aufspleißen der Einzelleiter wird verhindert. Die Zange ist auf unterschiedlichste Isolationsstärken einstellbar. Doppelt isolierte Kabel können in zwei Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung abisoliert werden. Die Schneideinrichtung ist spielfrei und selbstnachstellend. Die Zange zeichnet optimiertes ergonomisches Design und eine lange Lebensdauer aus. Weitere Informationen: | | Länge: | 22 mm | Breite: | 190 mm | Gewicht: | 175.4 g | Längenanschlag (max.): | 25 mm | Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): | 10 mm² | Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): | 0.08 mm² | Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): | 8 awg | Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): | 28 awg | Geeignet für: | Leiter mit PVC-Isolation | Produkt-Art: | Abmantelzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (55) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,38* | € 53,89* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,36* | € 54,16* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 46,94* | € 54,80* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 47,21* | € 54,80* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 56,78* | € 66,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|