Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NP2X Klinken-Steckverbinder 6.35mm Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Mono Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D11713
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NP2X
EAN/GTIN:
     7613187000737
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
neutrik klinkenstecker 6,3mm mono
klinkenstecker
klinkenstecker 6,3 mm
Die äußerst robuste Klinkenstecker X Serie ist der Nachfolger der existierenden C Serie. Die X Serie bietet den schlanksten 6,35 mm Klinkenstecker mit bewährter Neutrik Spannzangenzugentlastung auf dem Markt. Durch eine Breite von nur 14,5 mm ist das schlanke Gehäuse ideal für hohe Steckdichte auf Jack-Feldern (15,88 mm Jack-Raster) geeignet. Die präzise gefräste, einteilige Kontakt-Spitze ohne Nieten macht diese Steckerserie einzigartig und verhindert das Hängen bleiben in der Klinkenbuchse sowie das Abbrechen des Tips.
Anwendungsbereiche: ideal für Gitarren Anwendungen, Instrumenten Kabel, Stage-Boxen, Lautsprecher, Verstärker und Mischpulte.
Features:
6,35 mm
Stecker, gerade
Mono
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Typ:
NP2X
Herst.-Teilenr.:
NP2X
Steckzyklen:
1000
Bauform:
Stecker, gerade
Audio-Kanäle:
Mono
Außen-Ø:
6.35 mm
Polzahl:
2
Anschluss:
Löten
Knickschutz:
Ja
Herstellerfarbe:
Silber
Kabel-Durchmesser (Details):
4 mm
AWG:
18
Temperaturbereich:
-20 - +65 °C
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Weitere Suchbegriffe: Neutrik, 166-327
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,38*
€ 3,61*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,32*
€ 3,61*
€ 6,90*
ab € 2,49*
€ 3,70*
2 Tage
131
€ 5,95*
ab € 2,91*
€ 4,52*
1 Tag
2274
€ 14,99*
ab € 2,48*
€ 4,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NMJ2HF-S
ab € 0,49*
Zubehör
Neutrik
NMJ4HF-S
ab € 0,68*
Zubehör
Neutrik
PXR-6-BLUE
ab € 0,219*
Zubehör
Neutrik
PXR-1-BROWN
ab € 0,219*
Zubehör
Neutrik
PXR-5-GREEN
ab € 0,219*
Zubehör
Neutrik
BPX-8-GREY
ab € 0,60*
Zubehör
Multicomp
ABS-230-RC
ab € 3,26*
Zubehör
Multicomp
MPOS-ISMDB-0507-C0
ab € 16,30*
Zubehör
Multicomp
PSG01482
ab € 0,67*
Zubehör
Neutrik
BPX-1-BROWN
ab € 0,60*
Zubehör
Neutrik
BPX-2-RED
ab € 0,60*
Zubehör
Neutrik
BPX-5-GREEN
ab € 0,60*
Zubehör
Neutrik
BPX-6-BLUE
ab € 0,60*
Zubehör
Neutrik
NMJ4HC-S
ab € 0,93*
Zubehör
Neutrik
NMJ4HFD2
ab € 0,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.