Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTP Ventilstecker Schwarz P1NZ3000-H Pole:3 + PE P1NZ3000 Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D11568
Hersteller:
     HTP - High Tech Products
Herst.-Nr.:
     P1NZ3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Ventilstecker
Ventilstecker
ventilstecker c
profibus ventilstecker

Lieferumfang:
Inkl. Profildichtung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Anschluss:
Schraube
Ausführung:
Leitungsdose ohne Beschaltung, Industriestandard
Schutzart:
IP65 (montiert)
Herst.-Teilenr.:
P1NZ3000
Typ:
P1NZ3000-H
Verschraubung:
PG7
Leitungs-Querschnitt:
0.75 mm²
Polzahl:
3
Bauform:
C
Gesamtpolzahl:
3 + PE
Nennspannung (Details):
250 V/AC/DC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Pole:
3 + PE
Prüfzeichen:
DIN 43650-C
Weitere Suchbegriffe: htp ventilstecker, HTP, P1NZ3000-H
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,05*
€ 1,75*
1 Tag
126
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,65*
€ 18,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.