Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 70 020 2622 Stifteinsatz Han® Staf 20 Schrauben 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D10893
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 70 020 2622
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Steckverbinder für Kleinspannungen.
Weitere Informationen:
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Serie:
Han® Staf
Leiterquerschnitt (max.):
1.5 mm²
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C °C
Steckzyklen:
≥ 500
Bemessungsstrom:
10 A
Baugröße:
16 A
Polzahl:
20
Anschluss:
Schrauben
Gesamtpolzahl:
20
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
mit Kupferlegierung + versilberte Kontakte
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Bemessungsspannung:
50 V
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting, buchsenkontakt, harting buchsenkontakt, Harting, Staf 20-sti-s, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,19768*
€ 11,74768*
1
€ 5,46*
ab € 10,07*
€ 12,51*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,08*
€ 12,53*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,29*
€ 12,78*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 15,14*
€ 19,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09200160681
ab € 30,88*
Zubehör
Harting
09 62 025 0301
ab € 24,14*
Zubehör
Harting
09 20 016 0321
ab € 13,84*
Zubehör
Harting
09 16 000 9903
ab € 0,2891*
Zubehör
Harting
09200160222
ab € 29,95*
Zubehör
Harting
09200160296
ab € 31,65*
Zubehör
Harting
09620250440
ab € 35,32*
Zubehör
Harting
09620250441
ab € 36,41*
Zubehör
Harting
09620250540
ab € 31,27*
Zubehör
Harting
09620250541
ab € 35,74*
Zubehör
Harting
05200161760
ab € 35,89*
Zubehör
Harting
05200160261
ab € 21,54*
Zubehör
Harting
05200160263
ab € 47,48*
Zubehör
Harting
05200160264
ab € 43,59*
Zubehör
Harting
05200160661
ab € 24,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.