Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 9-160479-2 Flachsteckhülse Steckbreite: 4.8mm Steckdicke: 0.8mm 180° Teilisolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D10678
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     9-160479-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Das Basismaterial ist ein hochleitfähiger Kupfer,elektrolytisch verzinnt um potimalen Korrosionsschutz zu gewährleisten. Alle PIDG Verbinder bestehen aus einem verzinnten Grundkörper, über dem sich eine speziell für diesen Einsatzzweck entwickelte Kupferhülse befindet. Beide Teile werden von einer gemeinsamen Isolierhülse umschlossen.
· PIDG Kabelschuhe und Verbinder erfüllen die Anforderungen nach MIL-T-7928.
· Auf der Zunge des Verbinders ist der verarbeitbare Leiterquerschnittsbereich eingeprägt.
· Die mehrfache Innenrillung des Crimpbereiches gewährleistet max.elektrischen Kontakt sowie eine hohe Zugfestigkeit.
· Kupferhülse garantiert komplette Drahtisolationsunterstützung und sorgt für ein Biegen in jede Richtung ohne Drahtisolierung oder Leiter zu beschädigen.
· Isolierhülse und Verarbeitungswerkzeug entsprechend jeweiligen Leiterquerschnitt farbcodiert um die Zuordnung zu erleichtern.
Features:
Blau
4.8 mm x 0.8 mm
1 mm² - 2.50 mm²
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Herst.-Teilenr.:
9-160479-2
Typ:
PIDG-FASTON
Stützhülse:
Ja
Isolationsmaterial:
PA 6.6
Anschlusswinkel:
180 °
min. Querschnitt:
1 mm²
Isolierungsart:
Teilisoliert
Steckdicke:
0.8 mm
Steckbreite:
4.8 mm
Herstellerfarbe:
Blau
AWG max.:
13.5
AWG min.:
17
max. Querschnitt:
2.50 mm²
Temperaturbereich:
<Max/> 105 °C
Kontaktmaterial:
Messing verzinnt
Produkt-Art:
Flachsteckhülse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,29865*
€ 0,36758*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,50*
2 Tage
1025
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2776*
€ 0,5891*
1 Tag
312
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,86*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 2,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.