Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 36 008 3101 Buchseneinsatz Han® D 8 + PE Crimpen 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D10541
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 36 008 3101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
Steckverbinder für erhöhte Umweltanforderungen, hohe mechanische Sicherheit auch bei Rüttel und Stoßbelastung durch Verriegelungsbügel. Einsatz im: Maschinenbau, Windenergie, Schaltschrankbau, Bahntechnik.
Hinweise:
Passende Crimpkontakte müssen separat bestellt werden!
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Serie:
Han® D
Leiterquerschnitt (max.):
2.5 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.14 mm²
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C °C
Steckzyklen:
≥ 500
Bemessungsstrom:
10 A
Baugröße:
3 A
Polzahl:
8
Anschluss:
Crimpen
Gesamtpolzahl:
8 + PE
Herstellerfarbe:
Grau
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Buchseneinsatz
Bemessungsspannung:
250 V
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker 8pol, Harting, Han® 8D-F, 173-7411, Laststeckverbinder
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,59*
€ 3,47*
1
€ 5,46*
ab € 2,62*
€ 3,51*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,8132*
€ 3,7732*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,89*
€ 3,80*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,26*
€ 5,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
11 20 003 1400
ab € 10,05*
Zubehör
Harting
11 20 003 1401
ab € 10,06*
Zubehör
Harting
11 20 003 1600
ab € 9,41*
Zubehör
Harting
11 20 003 1601
ab € 10,21*
Zubehör
Harting
11 20 003 0300
ab € 4,30815*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,92*
Zubehör
Harting
09 20 003 0327
ab € 2,271*
Zubehör
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,34*
Zubehör
Harting
09 15 000 6204
ab € 0,3754*
Zubehör
Harting
09200030727
ab € 3,421*
Zubehör
Harting
09 20 003 0306
ab € 12,10*
Zubehör
Harting
09200030801
ab € 4,29*
Zubehör
Harting
19200031440
ab € 2,48*
Zubehör
Harting
19200031750
ab € 3,98*
Zubehör
Harting
09200031250
ab € 4,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.