Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 31 006 2601 Stifteinsatz Han® HsB 6 + PE Schrauben 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D10320
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 31 006 2601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
hdc-steckverbinder harting
Schwere Industriesteckverbinder für härteste Anforderungen in der Automobil-, Maschinenindustrie und Anlagenbau.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Serie:
Han® HsB
Leiterquerschnitt (max.):
6 mm²
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C °C
Steckzyklen:
≥ 500
Bemessungsstrom:
35 A
Baugröße:
16 B
Baureihe:
1 - 6
Polzahl:
6
Anschluss:
Schrauben
Gesamtpolzahl:
6 + PE
Herstellerfarbe:
Grau
Besonderheiten:
mit Kupferlegierung + versilberte Kontakte
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Bemessungsspannung:
400/690 V (Leiter-Erde/Leiter/Leiter)
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker harting, Harting, Han® 6HSB (1-6), 181-0943, Laststeckverbinder
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 4,99*
ab € 15,59*
€ 20,33*
€ 5,46*
ab € 15,66*
€ 20,34*
2 Tage
127
€ 6,40*
ab € 17,36291*
€ 22,14291*
43 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,37*
€ 22,24*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,47*
€ 27,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09628160521
ab € 17,07*
Zubehör
Harting
09 30 016 0381
ab € 12,89*
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 11,38*
Zubehör
Harting
09 30 016 0307
ab € 9,83*
Zubehör
Harting
09 30 016 0306
ab € 13,42*
Zubehör
Harting
09 16 000 9903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
09300160663
ab € 19,61*
Zubehör
Harting
09300161730
ab € 12,68*
Zubehör
Harting
09300160256
ab € 29,00*
Zubehör
Harting
19628160428
ab € 14,53*
Zubehör
Harting
19628160528
ab € 18,66071*
Zubehör
Harting
19628161421
ab € 11,43044*
Zubehör
Harting
04300160301
ab € 20,43*
Zubehör
Harting
05628160272
ab € 68,29*
Zubehör
Harting
05628161270
ab € 56,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.