Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Crimpkontakt Universal-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 1 926896-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D10092
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     926896-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
te connect.amp autom buchsenkontakt
Stiftkontakte für Aufnahme- bzw. Steckgehäuse, lose verzinnt.
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1
Lieferumfang:
Einzeln
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
3.5 mm
Länge:
3.4 mm
Farbe:
grau
Breite:
20.7 mm
Nennspannung:
600 V/AC
Herst.-Teilenr.:
926896-3
Nennstrom:
19 A
Bauform:
Stiftkontakt
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vergoldet
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Crimpen
Polzahl je Reihe:
1
Herstellerfarbe:
Silber
AWG max.:
18
AWG min.:
24
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Polzahl Gesamt:
1
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, TE Connectivity, 164-1020, tyco, tyco electronics
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,1017*
€ 0,1421*
1 Tag
3075
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0934*
€ 0,1659*
1 Tag
806
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0853*
€ 0,1698*
1 Tag
1708
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,18*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1421*
€ 0,1691
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1316*
€ 0,1566
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,125*
€ 0,149
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1017*
€ 0,121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
9-1579007-5
ab € 56,79*
Zubehör
TE Connectivity
539972-1
ab € 45,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.