Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Counttec SDM72DM Drehstromzähler digital 80A MID-konform: Ja 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D061212
Hersteller:
     Counttec
Herst.-Nr.:
     SDM72DM
EAN/GTIN:
     4026576031008
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Drehstromzähler für die Hutschiene mit LC-Display und 10(80)A. MID geeicht, Zweirichtungszähler sowie RS485 und S0-Impulsausgang.
Features:
Zweirichtungszähler, RS485 und S0-Impulsausgang
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Länge:
66 mm
Breite:
72 mm
Frequenz:
45 - 66 Hz
MID-Zulassung:
Ja
Typ:
SDM72DM
Anzeige:
digital
Genauigkeits-Klasse:
Klasse 1
Laststrom:
80 A
Betriebsspannung (Details):
400 V/AC
Produkt-Art:
Drehstromzähler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 110,93*
€ 145,87*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 115,82*
€ 145,88*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 147,18*
€ 181,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,87*
€ 173,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,68*
€ 167,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,66*
€ 162,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,06*
€ 157,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,50*
€ 149,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,93*
€ 132,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.