Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WS 81 Lötstation analog 95W +150 - +450°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C99697
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053250699N
EAN/GTIN:
     4003019410132
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Lötstation
cee-stecker 230v
cee stecker
Diese leistungsstarke Lötstation zeichnet sich u. a. besonders durch das schnelle Erreichen der Löttemperatur aus.
Features:
95 Watt
Analoge Regeltechnik
EGB-gerecht
Optische Regelkontrolle
Lieferumfang:
Lötstation PU 81 · Lötkolben WSP 80 · Lötspitze Meißelform · Lötkolbenablage mit Reinigungsschwamm · Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
101 mm
Länge:
166 mm
Breite:
115 mm
Temperaturbereich:
+150 - +450 °C °C
Anzeige:
analog
Betriebsspannung:
230 V/AC
Leistung (max.):
95 W
Max. Temperatur:
+450 °C
Min. Temperatur:
+150 °C
Produkt-Art:
Lötstation
Weitere Suchbegriffe: weller professional lötstation, 37103257994, Weller, WS 81, ausbildung topseller
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 222,72*
€ 264,51*
€ 4,80*
ab € 223,90*
€ 264,51*
Lager 615
Frei Haus
ab € 237,74*
€ 288,28*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 244,69*
€ 288,29*
Frei Haus
ab € 260,45*
€ 306,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,28*
€ 343,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,31*
€ 332,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 276,41*
€ 328,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,69*
€ 313,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,02*
€ 303,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,74*
€ 282,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054443599
ab € 4,14*
Zubehör
Weller Tools
T0054442399
ab € 7,49*
Zubehör
Weller Tools
T0054442699
ab € 7,50*
Zubehör
Weller Tools
T0054444099
ab € 4,13*
Zubehör
Weller Tools
T0054442799
ab € 7,59*
Zubehör
Weller Tools
T0054440599
ab € 4,08*
Zubehör
Weller Tools
T0054440799
ab € 4,14*
Zubehör
Weller Tools
T0054440999
ab € 4,04*
Zubehör
Weller Tools
T0054443899
ab € 3,71*
Zubehör
Weller Tools
T0054441499
ab € 4,16*
Zubehör
Weller Tools
T0054440699
ab € 4,14*
Zubehör
Weller Tools
T0053252699
ab € 112,45*
Zubehör
Weller Tools
T0054441599
ab € 4,16*
Zubehör
Weller Tools
T0052702899N
ab € 409,05*
Zubehör
Weller Tools
T0052704099N
ab € 303,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.