| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C99235 Herst.-Nr.: 06267 EAN/GTIN: 4103810061677 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Gewicht: | 120 g | Behälter-Inhalt: | 750 ml | Fassungsvermögen: | 0.75 l | Material: | HDPE | Herstellerfarbe: | Orange | Produkt-Art: | Industrie-Zerstäuber | Kategorie: | Industrie-Zerstäuber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,59* | € 6,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,43* | € 6,31* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 4,44* | € 6,32* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 4,44* | € 6,32* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,02* | € 12,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|