Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C98969 Herst.-Nr.: 6001-3.0/3 EAN/GTIN: 4000896141685 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Höhe: | 40 | Länge: | 210 mm | Breite: | 40 mm | Toleranz ±: | 6 % | Schraubendreher-Besonderheiten: | verstellbar | Anwendungsbereich: | Werkstatt | Antrieb: | 1/4" (6.3 mm) | Drehmoment (max.): | 3 Nm | Drehmoment (min.): | 1.5 Nm | Produkt-Art: | Drehmoment-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Drehmoment-Schraubendreher Satz, Drehmoment-Schraubenzieher Satz, Drehmomentindikator Satz, Drehmomentschraubendreher Satz, Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, drehmoment-schraubendreher hazet, drehmoment-schraubendreher-satz, drehmoment-schraubendreher bis 3nm, Hazet, drehmoment-schraubenzieher, drehmomentschrauber |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 61,32* | € 67,86* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 61,34* | € 67,88* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,91* | € 68,48* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,49* | € 69,09* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 65,36* | € 73,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|