Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 00 21 20 Elektriker Werkzeugkoffer bestückt 20teilig (B x H x T) 480 x 175 x 370mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C98875
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 21 20
EAN/GTIN:
     4003773052166
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
bestückt mit 20 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900 Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz. Umlaufender Doppel-Aluminiumrahmen. Rasterscharniere, die als Deckelhalter funktionieren. Stabiler, ergonomischer Tragegriff. Zwei abschließbare Kippschlösser. Eine herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit 15 Werkzeugtaschen auf der Bodenseite und sechs großen Werkzeugtaschen sowie einem Klemmfach (400 mm breit) auf der Deckelseite, per Druckknopf gehalten. Bodenschale, Höhe 58 mm, durch flexible Einsätze unterteilbar und Abdecktafel mit sechs großen Werkzeugtaschen, per Druckknopf fixierbar. Abdeck- und Werkzeugtafeln aus Con-Pearl®-Material. Belastbarkeit bis 20 kg. Abmessungen, außen (B x H x T): 480 x 180 x 365 mm Abmessungen, innen (B x H x T): 415 x 160 x 300 mm.
Features:
Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
Umlaufender Doppel-Aluminiumrahmen
Rasterscharniere, die als Deckelhalter funktionieren
Stabiler, ergonomischer Tragegriff
Zwei abschließbare Kippschlösser
Lieferumfang:
VDE Kombizange KNIPEX 03 06 180 · VDE Flachrundzange mit Schneide KNIPEX 26 16 200 · VDE Flachrundzange mit Schneide KNIPEX 26 26 200 · VDE Seitenschneider KNIPEX 70 06 160 · VDE Kraft-Seitenschneider KNIPEX 74 06 200 · VDE Kabelschere KNIPEX 95 16 200 · VDE Kabelmesser KNIPEX 98 56 · Zangenschlüssel KNIPEX 86 03 180 · KNIPEX Cobra® Wasserpumpenzange KNIPEX 87 03 250 · Selbsteinstellende Abisolierzange KNIPEX 12 40 200 · Universal-Abmanteler 16 80 125 SB · 4 x Knipex VDE Schlitz-Schraubendreher: 2,5 x 80/4,0 x 100/5,5 x 125/1,2 x 150 mm · 4 x Knipex VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 x 80/PH 2 x 100/PZ 1 x 80/PZ 2 x 100 mm · WERA Spannungprüfer 3,0 x 70 mm · Koffer.
Hinweise:
Con-Pearl® ist eine eingetragene Marke der Friedola Tech GmbH.
Weitere Informationen:
Tiefe:
370 mm
Höhe:
175 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
480 mm
Gewicht:
7200 kg
Anwendungsbereich:
Elektriker
Gewicht ohne Werkzeug:
4.5 kg
Material:
ABS
Mengenangaben:
20teilig
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer bestückt
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, sortiment werkzeug knipex, modul werkzeuge, lehrlingskoffer alu, Knipex, Elektrowerkzeugkoffer, Werkzeug-Koffer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 468,24*
€ 501,64*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 474,30*
€ 506,13*
3 Tage
28
Frei Haus
ab € 486,96*
€ 519,05*
Lager 615
Frei Haus
ab € 492,68*
€ 524,74*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 498,55*
€ 526,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,74*
€ 624,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,33*
€ 614,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,70*
€ 602,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,47*
€ 595,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,68*
€ 586,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 492,68* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 21 20 LE
ab € 146,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.