Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann Elektronik- u. Feinmechanik, Werkstatt Schraubendreher-Set 18teilig Schlitz,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C98844
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M11410
EAN/GTIN:
     4003315711155
Suchbegriffe:
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-S...
Schraubendrehersatz

Features:
Mit magnetischen Spitzen
Lieferumfang:
10 Feinmechaniker-Schraubendreher: 2,5/3,0/4,0 x 50 mm, PH 0/PH 00 x 50 mm, T 6/ T 7/T 8/ T 9/T 10 x 50 mm · 8 Werkstattschraubendreher, GS geprüft: 6,5 x 38 mm, 5,5 x 75 mm, 6,5 x 100 mm, 8 x 150 mm, PH 2 x 38 mm, PH 1 x 75 mm, PH 2 x 100 mm, PH 3 x 150 mm · Wandhalter.
Weitere Informationen:
Material (Details):
Klingen aus Chrom-Vanadium-Stahl
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Mengenangaben:
18teilig
Abtrieb:
Schlitz + Kreuzschlitz Phillips + Innen-Sechsrund (TX)
Anwendungsbereich:
Elektronik- u. Feinmechanik + Werkstatt
Normen:
TÜV/GS-geprüft
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,77*
€ 18,49*
1 Tag
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,96*
€ 18,51*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 12,33*
€ 18,64*
6 Tage
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 23,52*
€ 31,97*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,87*
€ 32,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,49*
€ 22,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,96*
€ 21,37
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,64*
€ 19,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,47*
€ 18,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,63*
€ 17,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,38*
€ 17,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,77*
€ 14,01
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 11,77* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.