Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserfuchs Lasermodul Kreuzlinie Rot 5mW LFC650-5-12(9x20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C98824
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70104004
EAN/GTIN:
     4260129041247
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Laserdiodenmodul
Lasermodul

Features:
Rot
Laser-Klasse: 1
Abstrahl-Charakteristik: Kreuzlinie
Hinweise:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Leistung:
5 mW
Länge:
20 mm
Farbe:
rot
Typ:
LFC650-5-12(9x20)
Betriebsstrom:
20 mA
Gewicht:
6 g
Durchmesser:
9 mm
Betriebsspannung max.:
12 V/DC
Betriebsspannung min.:
3 V/DC
Material:
Messing
Wellenlänge:
650 nm
Betriebsspannungsbereich:
3 - 12 V/DC
Herstellerfarbe:
Rot
Laser-Klasse:
1
Abstrahl-Charakteristik:
Kreuzlinie
Fokussier-Eigenschaft:
Fix-Fokus 1000 mm
Strahldivergenz:
1 mrad
Arbeitsabstand:
1 m
Produkt-Art:
Lasermodul
Weitere Suchbegriffe: picotronic lasermodul kreuzlinie, kreuzlaser, kreuzlaser picotronic, Laserfuchs, LFC650-5-12(9x20)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 11,91*
€ 15,88*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,26*
€ 24,35*
€ 5,90*
ab € 17,17*
€ 24,35*
2 Tage
29
Frei Haus
ab € 19,95*
€ 28,97*
7 Tage
29
€ 6,99*
ab € 32,74*
€ 43,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.