Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact Eventus by 10723 Gewindeschneidsatz 54teilig HSS metrisch M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C98498
Hersteller:
     Eventus by Exact
Herst.-Nr.:
     10723
EAN/GTIN:
     4026558107233
Suchbegriffe:
Gewindeschneidzeug-Satz
gewindeschneidzeug-satz m3-12
gewindeschneidzeug satz
gewindeschneidzeug-satz m3
Für Gewinde von M3 - M20 inkl. runden Schneideisen, Schneideisenhaltern, Handgewindebohrern, verstellbaren Windeisen und Gewindeschablone.
Features:
Komplett von M3 bis M20
Lieferumfang:
Je ein dreiteiliger Satz HSS-Handgewindebohrer nach DIN 352 HSS: M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12/M14/M16/M18/M20 · Je ein HSS-Schneideisen nach DIN 223 B HSS, Größe: M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12/M14/M16/M18/M20 · Je ein Schneideisenhalter nach DIN 255, Größe: 1/2/3/4/5 · Je ein verstellbares Windeisen nach DIN 1814, Größe 1 und 3. Die Lieferung erfolgt in der stabilen Stahlblechkassette.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
M3 - M20
Mengenangaben:
54teilig
DIN-Norm:
DIN 352
Gewinde-Maß:
M3 + M4 + M5 + M6 + M8 + M10 + M12 + M14 + M16 + M18 + M20
Material:
HSS
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Gewindeart:
metrisch
Normen:
DIN 352 HSS, DIN 223 B HSS, DIN 255, DIN 1814,
Produkt-Art:
Gewindeschneidsatz
Weitere Suchbegriffe: Eventus by Exact, STM-35, Gewindeschneider, Gewindeschneidsortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 182,89* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 230,22*
€ 273,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 223,67*
€ 266,17
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 221,46*
€ 263,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 210,25*
€ 250,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 194,23*
€ 231,13
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 182,89*
€ 217,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.