| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C98411 Herst.-Nr.: 816744 EAN/GTIN: 4016138578133 |
| |
|
| | |
| Gehärtete und geschliffene Schneide · 2-Komponenten-Griff. Weitere Informationen: | | Länge: | 128 mm | Typ: | Elektronik-Seitenschneider | Ausführung: | ohne Facette | Herst.-Teilenr.: | 816744 | Max. Schneidwerte: | 1.3 mm² | Material: | Werkzeugstahl | Produkt-Art: | Seitenschneider | Besonderheiten: | ohne Facette | Schneidhärte: | 60 HRC | Schneidwerte (max.) weicher Draht: | 1.3 mm | Anwendungsbereich: | Elektronik- u. Feinmechanik |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,20* | € 13,74* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,15* | € 13,76* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 11,44* | € 17,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|