Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden PKP 18 E Heißklebepistole 11mm 200W 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C98328
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603264503
EAN/GTIN:
     3165140078481
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Heißklebepatrone
Heißklebestangen

Lieferumfang:
Schmelzkleber · Düse.
Weitere Informationen:
Leistung:
200 W
Gewicht:
350 kg
Ausführung (Bosch):
Bosch-do-it (Grün)
Schmelz-Temperatur:
200 °C
Förderleistung (max.):
20 g/min
Klebestick-Ø:
11 mm
Förderleistung (max.) (Details):
20 g/min
Aufheizzeit (max.):
420 s
Betriebsspannung (Details):
100 - 240 V
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Heißklebepistole
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
€ 4,95*
ab € 22,81*
€ 28,40*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,81*
€ 28,54*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 23,57*
€ 29,33*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,35*
€ 30,31*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,59*
€ 31,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1508530
ab € 2,32*
Zubehör
Bosch
2 607 001 176
ab € 10,57*
Zubehör
Bosch
2 607 001 178
ab € 10,58*
Zubehör
Bosch
1 609 201 396
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.