Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus Schmalrückenklammer - Typ 4 1100 St. 105106000 Abmessungen (L x B) 18mm x 6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C97066
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     105106000
EAN/GTIN:
     4009729002377
Suchbegriffe:
Drahtklammern
Heftzangen-Heftklammern
Schmalrückenklammern
Tackerklammer
Für die Befestigung von Profilhölzern und Paneelen.
Weitere Informationen:
Länge:
18 mm
Breite:
6 mm
Klammerntyp:
Typ 4
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,60*
€ 3,47*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 3,93*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,55*
€ 4,21*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 2,59*
€ 4,28*
Lager 615
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,43*
€ 5,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 3,43* pro Paket)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 16,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Novus
110033041
ab € 106,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.