Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C96656 Herst.-Nr.: 117610 EAN/GTIN: 4026158054425 |
| |
|
| | |
| Wenn die Schrift zu klein wird, oder feine Details beim Hobby oder bei der Arbeit nicht mehr erkennbar sind, wird eine Lupe oder eine Lesehilfe benötigt. Eschenbach Lupen und Lesehilfen sind Qualitätsprodukte mit präziser Linsenfertigung für Ihr empfindliches Auge. Präzise Metalleinschlaglupe in mattverchromten Messinggehäuse mit Öse. Linsenfassung aus schwarz lackiertem Metall. Aplanatische Linse für verzeichnisfreie Abbildung, Linsendurchmesser 21 mm, Vergrößerung 10,0 x Features: Präzisionslinse Vergrößerung 10,0 x Linsendurchmesser 21 mm Weitere Informationen: | | Linsen-Ø: | 21 mm | Vergrößerung: | 10.0 x | Vergrößerungsfaktor: | 10 x | Produkt-Art: | Einschlaglupe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 38,26* | € 51,58* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 39,60* | € 51,59* | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 33,66* | € 54,04* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 41,17* | € 55,68* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 42,92* | € 57,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 38,26* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|