| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C963671 Herst.-Nr.: 76333 EAN/GTIN: 4037373763337 |
| |
|
| | |
| Gut- oder schlechtgelaunt? Der Lötbausatz „Stimmungsbarometer Smiley“ macht es für alle sichtbar. Der Platinenbausatz ermöglicht es, per Schalterstellung die gefühlte Gemütsverfassung anzuzeigen. Wahlweise lacht oder ärgert sich der Smiley, je nachdem wie er eingestellt ist. Zudem blinken die Augen wechselweise, wobei sich die Blinkfrequenz je nach Lichteinfall durch einen Fotowiderstand ändert. Der Bausatz mit mehr als 30 Teilen ist sehr gut für das „erste Löten „ geeignet. Betrieben wird der Smiley an einer 9 Volt Batterie, die nicht im Lieferumfang enthalten ist. Features: Einstellung gute/schlechte Laune Blinkende Augen möglich Hinweise: Die beiliegende Front aus Sperrholz kann beliebig dekoriert werden. Was noch benötigt wird: Lötkolben, Lötzinn, 9 V Block Batterie, Seitenschneider, Holzkleber Weitere Informationen: | | Höhe: | 80 mm | Länge: | 50 mm | Breite: | 80 mm | Produkt-Art: | LED Bausatz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,41* | € 7,22* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,82* | € 7,24* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,18* | € 16,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|