Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K ESD Bit-Schraubendreher 1/4" (6.3 mm) 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C95963
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4582
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
225 mm
Ausführung:
ESD
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
brüniert
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Anwendungsbereich:
ESD
Klingen-Ø:
6.3 mm
Klingenlänge:
125 mm
Griff-Ø:
35 mm
Grifflänge:
100 mm
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art:
Bit-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Bit-Halter, Bithalter, bit-halter griff, bit halter, c.k bithalter, CK, Handbithalter, Bithandhalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,01*
€ 14,81*
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 9,88*
€ 14,82*
7 Tage
39
€ 6,99*
ab € 21,71*
€ 29,72*
€ 3,50*
ab € 28,33*
€ 37,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.