Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADC Krone 6417 2 055-01 LSA-PLUS Anlegewerkzeug 0.7 bis 2.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C95949
Hersteller:
     CommScope
Herst.-Nr.:
     6417 2 055-01
EAN/GTIN:
     4250838501798
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Original KRONE Drucksensor und Ausziehhaken zum löt-, schraub- und abisolierfreien Anschließen der Drähte und gleichzeitigen Abschneiden der Restlänge.
Weitere Informationen:
Höhe:
26 mm
Länge:
185 mm
Breite:
35 mm
Typ:
2-701
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
2.6 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
0.7 mm
Geeignet für:
UTP-/STP-Kabel
Produkt-Art:
Anlegewerkzeug
Weitere Suchbegriffe: Ausziehwerkzeug, LSA Anlegewerkzeug, abisolierer, ADC Krone, LSA-PLUS, instandhaltung topseller
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 44,74*
€ 61,19*
29 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 46,77*
€ 61,21*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 48,35*
€ 63,87*
€ 5,95*
ab € 59,26*
€ 78,62*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 87,40*
€ 109,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.