Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 07856 Kreuzschlitz-Bit PH 2 Chrom-Vanadium Stahl gehärtet C 6.3 3St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C95754
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     07856
EAN/GTIN:
     4010995078560
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Anzahl:
3
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Form:
C 6.3
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Größe:
PH 2
Normen:
DIN 3126
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Bit
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,64*
€ 2,89*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,99*
€ 2,95*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 2,13*
€ 3,17*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,19*
€ 3,22*
Lager 615
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,05*
€ 5,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,68334* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 16,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
70112225
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.