Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 812808 Sicherungsmuttern M3 DIN 985 Stahl verzinkt 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C95676
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     812808
EAN/GTIN:
     4016138515282
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
DIN-Norm:
DIN 985
Gewinde-Maß:
M3
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Produkt-Art:
Sicherungsmuttern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
75
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 3,75*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,22*
€ 3,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,75*
€ 4,46
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0222* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.