Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Lötdraht HS10 Sn60PbCu2 bleihaltig Ø 0,5mm 100g
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
615-C95672
Hersteller:
Stannol
Herst.-Nr.:
535236
EAN/GTIN:
4006062352367
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Lötzinn
Elektronik-Lötdraht
Hochwertiger und leicht zu verarbeitender Lötdraht
Flussmittel auf Kolophonium-Basis
Säurefrei
Hochwertiger säurefreier Lötdraht mit Flussmittel auf Kolophonium-Basis nach iEC 61190-1-3 ROM1 / 1.1.2.B.
Technische Daten:
Ausführung: Spule · Durchmesser: 0.5 mm · Gewicht: 100 g · Legierung: Sn60Pb39Cu1
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Werkzeug & Werkstatt
>
Löttechnik
>
Lötzinn
Weitere Suchbegriffe:
Weichlot
,
lötdraht sn60 pb39 cu1
,
stannol elektroniklot
,
lötdraht 0,5mm
,
Elektrolot
,
Lot
,
Löt-Draht
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,90*
€ 9,70*
Lager 102
1 Tag
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,05*
€ 9,77*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,70*
€ 11,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,10*
€ 10,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,11*
€ 9,65
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,90*
€ 9,40
pro Packung
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Löthonig Inhalt 7 g
k.A.
ab € 2,98*
Sonstiges
Stannol Lötfett 174057 Inhalt 100 g
Stannol
174057
ab € 1,37*
Sonstiges
Stannol Lötfett 174071 Inhalt 50 g
Stannol
174071
ab € 0,95*
Sonstiges
Stannol Lötfett 174083 Inhalt 20 g
Stannol
174083
ab € 1,83*
Sonstiges
TOOLCRAFT Handlötkolben 15 W/230 V/AC 230 V/AC Leistung 15 W Lötspitzen-Art (
Toolcraft
ab € 4,50*
Sonstiges
TOOLCRAFT Lötnadel 8 W/12 V 7030573
Toolcraft
7030573
ab € 6,53*
Sonstiges
TOOLCRAFT Lötrauchabsaugung ZD-153 230 V/AC Leistungsaufnahme 23 W Luftdurchsatz
Toolcraft
ZD-153
ab € 28,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG