Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Industrial 23650 Werkzeugset KFZ im Koffer 43teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C95367
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23650
EAN/GTIN:
     4006274236509
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer

Features:
Werkzeuge aus Chrom-Vanadium Stahl
Lieferumfang:
Standardratsche 1/2" · Ring-Maulschlüssel, 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm · HX Pocketschlüsselsatz, 8tlg. (1,5 bis 8 mm) · TX Pocketschlüsselsatz, 8tlg. (TX 9 bis TX 40) · 1/2" Kardangelenk · 1/2" Verlängerung, 125 mm · 1/2" Verlängerung, 250 mm · Adapter 1/2" Innenvierkant auf 3/8" Außenvierkant · 1/2" Zündkerzen-Einsatz, 16/18/21 mm · 1/2" Steckschlüsseleinsatz, 8/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24 mm · Kombizange KNIPEX® · Wasserpumpenzange KNIPEX® · Schlosserhammer · Autolichtprüfer · FLEX-DOT-Schraubendreher Schlitz 8,0 x 1,2 x 175 · FLEX-DOT-Schraubendreher Schlitz 5,5 x 1,0 x 125 · FLEX-DOT-Schraubendreher PHILLIPS PH # 2 x 100 · FLEX-DOT-Schraubendreher PHILLIPS PH # 1 x 80 · Kunststoffkoffer.
Weitere Informationen:
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
im Koffer
Anwendungsbereich:
KFZ
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Mengenangaben:
43teilig
Produkt-Art:
Werkzeugset
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, proxxon werkzeugsatz, modul werkzeuge, montagekoffer edelstahl, Proxxon Industrial, KFZ-Werkzeugkoffer, KFZ-Werkzeugset, werkzeug-set
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,80*
ab € 125,87*
€ 155,50*
6 Tage
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 129,84*
€ 160,24*
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 127,30*
€ 160,24*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 136,93*
€ 167,43*
1 Tag
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 137,64*
€ 168,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 160,24*
€ 190,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,38*
€ 183,71
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 153,01*
€ 182,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 139,21*
€ 165,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,95*
€ 158,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 127,30*
€ 151,49
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 127,30* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.