Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact Eventus by 10711 Gewindeschneidsatz 32teilig HSS metrisch M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C95363
Hersteller:
     Eventus by Exact
Herst.-Nr.:
     10711
EAN/GTIN:
     4026558107110
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Gewindeschneidzeug-Satz
Ob Reparatur, Service oder Fertigung: Mit diesen hochwertigen Gewindeschneidern in Profi-Qualität ist das Schneiden oder Nachbearbeiten von Gewindegängen im Handumdrehen erledigt.
Features:
M3 - M12
Lieferumfang:
21 Handgewindebohrer: Je ein Vor-, Mittel- und Fertigschneider DIN 352 · Größe M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 · Windeisen DIN 1814 Gr. 1 · Schneideisen DIN 223 M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 Ø 25 mm · Schneideisenhalter DIN 225 25 x 9 mm · Schraubendreher · Schablone · Robuste Stahlblechkassette.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
M3 - M12
Mengenangaben:
32teilig
Gewinde-Maß:
M3 + M4 + M5 + M6 + M8 + M10 + M12
Material:
HSS
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Gewindeart:
metrisch
Produkt-Art:
Gewindeschneidsatz
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gewindebohrer satz m3-8, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz m3, Eventus by Exact, CM 15, Gewindeschneider, Gewindeschneidsortiment
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 46,16*
€ 65,05*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 50,23*
€ 66,05*
€ 8,95*
ab € 53,15*
€ 70,86*
7 Tage
16
Frei Haus
ab € 93,27*
€ 116,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 46,16* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocol
53072
ab € 15,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.