Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 43643 Maschinengewindebohrer metrisch M5 0.8mm Rechtsschneidend DIN 371 HSS-E 35° RSP 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C95004
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     43643
EAN/GTIN:
     4026558436432
Suchbegriffe:
Exact
Mutterbohrer
Schraubbohrer

Hinweise:
M3 - M6 mit Spitze · M8 - M12 ohne Spitze.
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Bohrloch-Typ:
Für Durchgangslöcher
Gewindetyp:
M5
DIN-Norm:
DIN 371
Gewinde-Maß:
M5
Gewinde-Länge:
16 mm
Material:
HSS-E
Anschnittform:
35° RSP
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Steigung:
0.8 mm
Schaftvierkant:
4.9 mm
Gewindeart:
metrisch
Zugfestigkeit (max.):
850 N/mm²
Produkt-Art:
Maschinengewindebohrer
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
k.A.
5
€ 4,95*
ab € 8,12*
€ 9,06*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,37*
€ 9,90*
1
€ 4,95*
ab € 8,68*
€ 10,06*
1
€ 7,90*
ab € 9,72*
€ 11,18*
1
€ 4,00*
ab € 12,04*
€ 13,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.