Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 9teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C94854
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     03879
EAN/GTIN:
     4010995038793
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...

Features:
Manganphosphatiert, 9tlg.
Lieferumfang:
Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel: 1,5 x 91, 2 x 101, 2,5 x 113, 3 x 128, 4 x 142, 5 x 163, 6 x 184, 8 x 206, 10 x 231 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metrisch
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Mengenangaben:
9teilig
Material-Eigenschaft:
gehärtet + brüniert
Schlüsselweite (Metrisch):
1.5 + 2 + 2.5 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8 + 10 mm
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher-Set
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 10,52*
€ 14,83*
1 Tag
444
1
pro Satz
€ 7,90*
ab € 11,04*
€ 14,96*
1
pro Satz
€ 9,80*
ab € 11,11*
€ 15,06*
2 Tage
1
1
pro Satz
€ 6,90*
ab € 13,86*
€ 18,32*
Lager 615
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 13,22*
€ 18,32*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 18,32*
€ 21,80
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 17,88*
€ 21,28
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 17,60*
€ 20,94
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 16,57*
€ 19,72
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 15,93*
€ 18,96
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 15,52*
€ 18,47
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 13,22*
€ 15,73
pro Satz
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
369020B
ab € 0,65*
Sonstiges
Wiha
369015B
ab € 0,65*
Sonstiges
Wiha
369100B
ab € 3,50*
Sonstiges
Wiha
369025B
ab € 0,68*
Sonstiges
Wiha
369030B
ab € 0,68*
Sonstiges
Wiha
369040B
ab € 0,99*
Sonstiges
Wiha
369050B
ab € 1,04*
Sonstiges
Wiha
369060B
ab € 1,36*
Sonstiges
Wiha
369080B
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.