| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C94806 Herst.-Nr.: 280-67 EAN/GTIN: 4014991124672 |
| |
|
| | |
| Hochwertige Präzisions-Schraubendreher mit gehärteten Spitzen aus Nickel-Chrom-Molybdän-Stahl mit schwarzen Spitzen und farbig drehbarer Kuppe für schnelles und leichtes Drehen (Zwirbeln). Griffe aus Polyamid (PA6). T-Profil T4 / T5 / T6 / T7 / T8 / T9. Klingenlänge 40 mm. Weitere Informationen: | | Material (Details): | Nickel-Chrom-Molybdän-Stahl | Material: | Nickel-Chrom-Molybdän Stahl | Mengenangaben: | 6teilig | Material-Eigenschaft: | phosphatiert | Abtrieb: | Innen-Sechsrund (TX) | Anwendungsbereich: | Elektronik- u. Feinmechanik | Klingenlänge: | 40 mm | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,01* | € 23,80* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,54* | € 24,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 11,54* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|