Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserfuchs Lasermodul Punkt Rot 1mW LFD650-1(12x45)-NT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C94676
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70106954
EAN/GTIN:
     4260129041667
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodul punkt rot
laserdiodenmodul

Features:
Rot
Laser-Klasse: 2
Abstrahl-Charakteristik: Punkt
Lieferumfang:
Netzteil.
Hinweise:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Leistung:
1 mW
Länge:
45 mm
Farbe:
rot
Typ:
LFD650-1(12x45)-NT
Betriebsstrom:
300 mA
Gewicht:
82 g
Durchmesser:
12 mm
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
230 V/AC
Wellenlänge:
650 nm
Herstellerfarbe:
Rot
Laser-Klasse:
2
Abstrahl-Charakteristik:
Punkt
Fokussier-Eigenschaft:
Fix-Fokus 5000 mm
Strahldivergenz:
1 mrad
Arbeitsabstand:
10 m
Produkt-Art:
Lasermodul
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Laserfuchs, LFD650-1(12x45)-NT, punktlaser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 39,02*
€ 52,02*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 48,11*
€ 70,98*
€ 5,90*
ab € 55,74*
€ 72,97*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 59,64*
€ 77,75*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 94,31*
€ 116,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.