Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 815624 Sechskantmuttern M3 DIN 934 Stahl verzinkt 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C93851
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     815624
EAN/GTIN:
     4016138075113
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Material (Details):
Stahl verzinkt
Güte:
6 - 8
Material:
Stahl
DIN-Norm:
DIN 934
Gewinde-Maß:
M3
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Produkt-Art:
Sechskantmuttern
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, schraubmuttern, schraubmutter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
457
1
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,95*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 1,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0119* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 9,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.