Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik- u. Feinmechanik Wechselklingen-Set 18teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Innen-S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C93754
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     815027
EAN/GTIN:
     4014991128182
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset

Lieferumfang:
Werkzeughalter mit Schnellverschluss · 6 doppelseitige Bits, Länge 70 mm: Schlitz 2/3/4/ mm, Kreuzschlitz PH 00/PH 0/PH 1, T-Profil T5/T6/T8/T10/T15/T20 · 4 Hakenwerkzeuge gerade, gebogen, gebogen 90°, spitz · 6 Nadelfeilen flach, flach-stumpf, halbrund, rund, vierkant, dreikant · Teleskopmagnet max. 270 mm ausziehbar · Gürteltasche.
Weitere Informationen:
Mengenangaben:
18teilig
Abtrieb:
Schlitz + Kreuzschlitz Phillips + Innen-Sechsrund (TX)
Anwendungsbereich:
Elektronik- u. Feinmechanik
Produkt-Art:
Wechselklingen-Set
Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher-Satz, schraubendrehersatz 18 teilig, torx schraubendreher satz, wechselklingen-satz, Schraubendreher wechselklingen-satz, wechsel-Schraubendreher, Umsteck-Schraubendreher
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 19,83*
€ 35,78*
1 Tag
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,04*
€ 36,06*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 33,08*
€ 45,68*
6 Tage
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 38,98*
€ 51,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,78*
€ 42,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,90*
€ 41,53
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,75*
€ 31,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,32*
€ 30,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,37*
€ 29,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,54*
€ 28,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,83*
€ 23,60
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 19,83* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Donau Elektronik
MBS60
ab € 3,36*
Sonstiges
Donau Elektronik
MBS61
ab € 3,58*
Sonstiges
Donau Elektronik
MBS63
ab € 3,60*
Sonstiges
Donau Elektronik
MBS67
ab € 4,08*
Sonstiges
Toolcraft
1613599
ab € 14,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.