| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C93331 Herst.-Nr.: 05112 EAN/GTIN: 4026558051123 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 · Box. Hinweise: M3 - M6 mit Spitze · M8 - M12 ohne Spitze.
Weitere Informationen: | | Gewindetyp: | M3 - M12 | Mengenangaben: | 7teilig | DIN-Norm: | DIN 371 | Material: | HSS | Anschnittform: | Form B | Drehrichtung Gewinde: | Rechtsschneidend | Gewindeart: | metrisch | Produkt-Art: | Maschinengewindebohrer-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 52,51* | € 81,88* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 65,97* | € 83,93* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 97,09* | € 120,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 52,51* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|