Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 815365 Sechskantmuttern M5 Stahl verzinkt 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C93283
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     815365
EAN/GTIN:
     4016138308587
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Material (Details):
Stahl verzinkt
Güte:
6 - 8
Material:
Stahl
Gewinde-Maß:
M5
Material-Eigenschaft:
verzinkt
DIN-Norm:
ISO 4032
Normen:
ISO 4032
Produkt-Art:
Sechskantmuttern
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, m5 iso 4032 verzinkt, din en iso 4032, din en iso 4032 m5, TOOLCRAFT, schraubmuttern, schraubmutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,53*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,08*
€ 3,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0208* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.